曜日別特売

513S・自在車(ナイロン(B入)車)ストッパー付

513S・自在車(ナイロン(B入)車)ストッパー付 - ハンマーキャスター513S・自在車(ナイロン(B入)車)ストッパー付 - ハンマーキャスター

本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。
固定車520SRと併用できます。

材質(車輪)ナイロン(ローラーベアリング入)形状自在型式513S自在車車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)140×140ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)13取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08009574513S-NRB125125240140×140140×140171
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
08009583513S-NRB150150300140×140140×140196
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする