ハンマーキャスター
405 15P・自在車(ナイロン車)ストッパー付
材質(車輪)
ナイロン
形状
自在
型式
450 15P自在車
金具仕上
クロームメッキ
取付寸法X×Y(mm)
40×20
取付座A×B(mm)
51×31
旋回半径(mm)
60
ストッパー
回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)
5.5
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08015524
40515P-N40
CADデータダウンロード
40
25
51×31
40×20
58
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08015533
40515P-N50
CADデータダウンロード
50
30
51×31
40×20
67
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください