415K・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)

415K・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪) - ハンマーキャスター415K・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪) - ハンマーキャスター415K・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪) - ハンマーキャスター415K・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪) - ハンマーキャスター
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車S型式415K自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
注意
※ハンドルは三価クロム化成処理
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08015061415K-N50504011×38.564
オープン
609
670(税込)
6日以内出荷
返品不可
08015095415K-N85856011×38.5103
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
08015052415K-N40403011×38.556
オープン
取扱い終了
返品不可
08015077415K-N65654011×38.581
オープン
取扱い終了
返品不可
08015086415K-N75755011×38.591
オープン
取扱い終了
返品不可
08015043415K-N1001006011×38.5122
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする