曜日別特売

Gラフィングエンドミル ミディアム刃

Gラフィングエンドミル ミディアム刃 - 三菱マテリアル

TiNコーティングしたラフィングエンドミルで一般鋼材から高硬度材、難削材まで、幅広い加工に性能を発揮します。

用途荒加工用コーティングTiNコーティング(ノンコーティング品と比較し2~3倍程度の長寿命を実現します。)被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金ねじれ角(°)30材質コバルトハイス(高速度鋼)Co HSS形状スクエア表面処理TiNコーティング(ノンコーティング品と比較し2~3倍程度の長寿命を実現します。)内容量1本
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D1(Φmm)
刃長ap(mm)
全長L1(mm)
シャンク径D4(Φmm)
外径D1(Φmm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08059396GMRD050051560654
7,840
取扱い終了
08040611GMRD060061560664
7,840
取扱い終了
08059405GMRD070072070874
6,890
取扱い終了
08040627GMRD080082070884
8,610
取扱い終了
08059414GMRD0900925801094
9,690
取扱い終了
08040636GMRD100010258010104
9,690
取扱い終了
08059423GMRD1100113011012114
10,100
取扱い終了
08040645GMRD1200123011012124
12,600
取扱い終了
08059432GMRD1300133511512134
10,800
取扱い終了
08059441GMRD1400143513516144
11,500
取扱い終了
08059457GMRD1500154014016154
12,000
取扱い終了
08040654GMRD1600164014016164
15,600
取扱い終了
08059466GMRD1700174014016174
13,300
取扱い終了
08059475GMRD1800184014016184
13,300
取扱い終了
08059484GMRD1900194514520194
13,700
取扱い終了
08040663GMRD2000204514520204
17,400
取扱い終了
08059493GMRD2200224514520224
22,400
取扱い終了
返品不可
08059502GMRD2400245015025244
19,300
取扱い終了
08040672GMRD2500255015025254
19,300
取扱い終了
08059511GMRD2600265015025264
21,500
取扱い終了
08059527GMRD2800285516025285
23,000
取扱い終了
08059536GMRD3000305516525305
25,200
取扱い終了
08059545GMRD3200326017532325
30,200
取扱い終了
08059554GMRD3500356017532356
36,100
取扱い終了
08059563GMRD4000406518532406
50,800
取扱い終了
08059572GMRD4500457020042456
66,200
取扱い終了
08059581GMRD5000507020042506
84,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする