曜日別特売

Gテーパシャンク スタンダードドリル

Gテーパシャンク スタンダードドリル - 三菱マテリアルGテーパシャンク スタンダードドリル - 三菱マテリアル
(2件のレビュー)

メーカ独自の製造技術とコーティング技術により、大幅に加工能率が向上します。

用途汎用・一般加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金コーティングTiNコーティング(ノンコーティング品と比較し2~3倍程度の長寿命を実現します。)ドリルのシンニング形状XRシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全76種類を絞り込む
刃径D1(Φmm)
溝長L3(mm)
76種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径D1(Φmm)
溝長L3(mm)
全長L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08051976GTDD0700M17.067155
12,100
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08051985GTDD0720M17.267158
13,300
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08051994GTDD0750M17.567158
12,600
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08052003GTDD0770M17.772162
13,300
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
08052012GTDD0780M17.872162
13,300
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08052021GTDD0800M18.072162
12,600
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08052037GTDD0820M18.272168
13,700
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
08052046GTDD0850M18.572168
12,900
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08052055GTDD0880M18.878172
13,900
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
08052064GTDD0900M19.078172
13,300
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
08052073GTDD0950M19.578175
13,700
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08052082GTDD0970M19.784178
15,100
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
08052091GTDD0980M19.884178
15,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
08052107GTDD1000M110.084178
14,400
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08052116GTDD1030M110.384182
15,700
9,998
10,998(税込)
当日出荷
08052125GTDD1050M110.584182
14,800
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
08052134GTDD1080M110.890185
16,900
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08052143GTDD1100M111.090185
16,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
08052161GTDD1200M112.097192
17,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
08052177GTDD1250M112.597195
17,900
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
08052195GTDD1350M113.5103202
19,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
08052213GTDD1450M214.5109222
22,800
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08052222GTDD1500M215.0109225
22,800
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08052231GTDD1550M215.5115228
24,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
08052247GTDD1600M216.0115230
24,700
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08052256GTDD1650M216.5119232
25,200
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
08052265GTDD1700M217.0119235
25,200
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08052274GTDD1750M217.5124240
28,600
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08052283GTDD1800M218.0124240
28,600
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08052292GTDD1850M218.5129245
30,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
08052301GTDD1900M219.0129245
30,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08052317GTDD1950M219.5133250
32,500
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
08052326GTDD2000M220.0133250
32,500
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08052335GTDD2050M220.5138255
37,600
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08052344GTDD2100M221.0138255
37,600
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08052353GTDD2150M221.5143260
42,000
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
08053367GTDD2150M321.5143280
42,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
08053376GTDD2200M222.0143260
42,600
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
08053385GTDD2200M322.0143280
42,600
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
08053394GTDD2250M222.5147265
43,900
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
08053403GTDD2250M322.5147285
43,900
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
08053412GTDD2300M223.0147265
46,200
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
08053421GTDD2300M323.0147285
46,200
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
08053437GTDD2350M323.5147285
47,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
08053455GTDD2450M324.5152285
53,800
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08053464GTDD2500M325.0152285
55,400
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
08053473GTDD2550M325.5156285
56,600
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08053482GTDD2600M326.0156285
59,400
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
08053491GTDD2650M326.5156290
60,800
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08053507GTDD2700M327.0161290
63,600
42,980
47,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08053385
2012-03-07
用途: 鉄骨加工

商品の入荷が三ヶ月もかかる!残念

対象商品 : 08052283
2012-03-07
用途: 鉄骨加工

メーカーに在庫が無く、納期が三ヶ月以上もかかるそうでガッカリしました。
別のメーカーの物を一応発注しましたが  使用に耐えるなら今後も
納期が早い方にしようと思っています。

MonotaROからの回答

この度は納期の件でご迷惑をお掛けして申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする