曜日別特売

ブリスターパック バイオレットドリル

ブリスターパック バイオレットドリル - 三菱マテリアル
(2件のレビュー)

新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。

表面処理バイオレットコーティング(Al,TiNコーティング)シャンク形状ストレートシャンク内容量1本
65件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08054767BVSDD02502.529612.5
オープン
749
824(税込)
当日出荷
08054873BVSDD04504.546864.5
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
08054916BVSDD06006561026
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
08054776BVSDD02702.732642.7
オープン
689
758(税込)
取扱停止中
08054821BVSDD03503.538733.5
オープン
899
989(税込)
取扱停止中
08054855BVSDD0400442834
オープン
988
1,087(税込)
取扱停止中
08054706BVSDD0100112401
オープン
取扱い終了
08054715BVSDD01501.518481.5
オープン
取扱い終了
08054724BVSDD01801.822521.8
オープン
取扱い終了
08054733BVSDD0200223552
オープン
取扱い終了
08054742BVSDD02202.226582.2
オープン
取扱い終了
08054751BVSDD02302.326582.3
オープン
取扱い終了
08054785BVSDD02802.832672.8
オープン
取扱い終了
08054794BVSDD0300332713
オープン
取扱い終了
48956607BVSDD01101.114421.1
オープン
取扱い終了
08054803BVSDD03203.235713.2
オープン
取扱い終了
08054812BVSDD03303.335733.3
オープン
取扱い終了
08054837BVSDD03603.638763.6
オープン
取扱い終了
08054846BVSDD03803.842763.8
オープン
取扱い終了
08054864BVSDD04204.242834.2
オープン
取扱い終了
08054882BVSDD04804.851894.8
オープン
取扱い終了
08054891BVSDD0500551925
オープン
取扱い終了
48956616BVSDD01201.216421.2
オープン
取扱い終了
08054907BVSDD05505.556955.5
オープン
取扱い終了
08054925BVSDD06506.5621056.5
オープン
取扱い終了
08054934BVSDD07007671057
オープン
取扱い終了
08054943BVSDD08008731148
オープン
取扱い終了
08054952BVSDD09009791249
オープン
取扱い終了
08054961BVSDD1000108513010
オープン
取扱い終了
48956625BVSDD01301.316451.3
オープン
取扱い終了
48956634BVSDD01401.418481.4
オープン
取扱い終了
48956643BVSDD01601.620501.6
オープン
取扱い終了
48956652BVSDD01701.720501.7
オープン
取扱い終了
48956661BVSDD01901.922521.9
オープン
取扱い終了
48956677BVSDD02102.123552.1
オープン
取扱い終了
48956686BVSDD02402.429612.4
オープン
取扱い終了
48956695BVSDD02602.629642.6
オープン
取扱い終了
48956704BVSDD02902.932712.9
オープン
取扱い終了
48956713BVSDD03103.135713.1
オープン
取扱い終了
48956722BVSDD03403.438733.4
オープン
取扱い終了
48956731BVSDD03703.738763.7
オープン
取扱い終了
48956747BVSDD03903.942793.9
オープン
取扱い終了
48956756BVSDD04104.142834.1
オープン
取扱い終了
48956765BVSDD04304.346834.3
オープン
取扱い終了
48956774BVSDD04404.446864.4
オープン
取扱い終了
48956783BVSDD04604.646864.6
オープン
取扱い終了
48956792BVSDD04704.746894.7
オープン
取扱い終了
48956801BVSDD04904.951924.9
オープン
取扱い終了
48956817BVSDD05105.151925.1
オープン
取扱い終了
48956826BVSDD05205.251955.2
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48956713
2025-09-30
用途: 卓上ボール盤でアルミに穴あけ
製造業

5ミリ穴をあける作業で他のドリルだと、キリキリと甲高い加工音で苦痛だったのですがバイオレットドリルだとかなり軽減されました。(ボール盤が剛性に乏しいことも加工音に影響したかもしれません

対象商品 : 08054891
2016-11-25
用途: ZRのクラッチ軽量の為に
小野田企画

購入しました。
まだ予備のクラッチに手を付けていないので、そのうち作業に入ると思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする