NTN(エヌティーエヌ)
円筒ころ軸受
NJ形は外輪に両つば、内輪に片つばがあります。
一方向のアキシアル荷重を受けることができます。
固定側、自由側に区別しない場合に二個を近接して使用することがあります。
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
グリース潤滑:5900
油潤滑:7000
基本動定格荷重(KN [kgf])
84.0(8550)
基本静定格荷重(KN [kgf])
94.5(9650)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅B(mm)
外径D(Φmm)
内接円径J(Φmm)
内径d(Φmm)
面取寸法r(mm)
面取寸法r1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00346315
NJ213
23
120
84.8
65
1.5
1.5
¥
9,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください