NJ213 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 00346315

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NJ213 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 00346315
NJ213 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 00346315

円筒ころ軸受

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード00346315品番NJ213
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800

NJ形は外輪に両つば、内輪に片つばがあります。
一方向のアキシアル荷重を受けることができます。
固定側、自由側に区別しない場合に二個を近接して使用することがあります。

許容回転数(min-1[r.p.m])
グリース潤滑:5900
油潤滑:7000
幅B(mm)23外径D(Φmm)120内接円径J(Φmm)84.8内径d(Φmm)65面取寸法r(mm)1.5面取寸法r1(mm)1.5基本動定格荷重(KN [kgf])84.0(8550)基本静定格荷重(KN [kgf])94.5(9650)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする