NORITAKE(ノリタケ)
汎用ビト砥石WA11号
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
穴径(Φmm)
31.75
砥材
WA赤
形状
11
最高使用周速度(m/min)
1800
結合剤
V36R
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
厚さ(mm)
粒度、硬度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08135373
E61940
90
38
60J
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08135382
E61950
90
38
60K
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08135391
E61960
90
38
80J
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08135407
E61970
90
38
80K
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08135416
E61980
125
50
46J
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08135425
E61990
125
50
60K
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください