NORITAKE(ノリタケ)
汎用ビト砥石CX5号
理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
外径(mm)
180
厚さ(mm)
19
穴径(Φmm)
31.75
砥材
CX
形状
5
寸法F(mm)
3
最高使用周速度(m/min)
2000
寸法E(mm)
16
結合剤
V400
寸法P(mm)
115
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)
180×19×31.75
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度、硬度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08128443
E20600
60J
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08128434
E20570
46I
オープン
取扱い終了
08128452
E20610
80I
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください