曜日別特売

汎用ビト砥石PA11号

汎用ビト砥石PA11号 - NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石PA11号 - NORITAKE(ノリタケ)

高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。

穴径(Φmm)31.75砥材PA形状11最高使用周速度(m/min)1800結合剤V35R内容量1枚
全6種類を絞り込む
外径(mm)
厚さ(mm)
粒度、硬度
6種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(mm)
厚さ(mm)
粒度、硬度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08130771E31440903860J
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
08130787E31450903860K
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
08130796E31460903880J
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
08130805E314701005060J
オープン
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
08130814E314801005080J
オープン
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
08130823E314901255060J
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする