NORITAKE(ノリタケ)
汎用ビト砥石PA6号
(1件のレビュー)
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
砥材
PA
形状
6
最高使用周速度(m/min)
1800
結合剤
V35R
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
粒度、硬度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08130656
E31320
100
50
31.75
60J
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08130665
E31330
125
38
31.75
60J
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08130674
E31340
125
50
31.75
60J
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08130683
E31350
125
50
31.75
80J
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08130692
E31360
125
50
63.5
60J
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08130701
E31370
150
50
63.5
46I
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08130717
E31380
150
50
88.9
46I
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08130726
E31390
150
50
88.9
46J
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08130735
E31400
150
50
88.9
60I
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08130744
E31410
150
50
88.9
60J
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08130753
E31420
150
65
63.5
46I
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08130762
E31430
150
65
63.5
60J
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください