NORITAKE(ノリタケ)
汎用ビト砥石PAA10号
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
外径(mm)
180
厚さ(mm)
6.4
穴径(Φmm)
31.75
砥材
PAA
形状
10
最高使用周速度(m/min)
2400
結合剤
V35R
寸法M(mm)
125
寸法J(mm)
115
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)
180×6.4×31.75
寸法U(mm)
3.2
内容量
1枚
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度、硬度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08131961
E32710
80J
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08131977
E32720
80K
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08131986
E32730
100J
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08131995
E32740
100K
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08132004
E32750
120J
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08132013
E32760
120K
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08132022
E32770
150J
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08132031
E32780
150K
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08132047
E32800
180K
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08132056
E32810
220J
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08132065
E32820
220K
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08131943
E32690
60J
オープン
取扱い終了
08131952
E32700
60K
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください