曜日別特売

汎用ビト砥石PAA5号

汎用ビト砥石PAA5号 - NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石PAA5号 - NORITAKE(ノリタケ)

高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。

砥材PAA形状5最高使用周速度(m/min)2000結合剤V35R内容量1枚
全10種類を絞り込む
外径(mm)
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(mm)
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
粒度、硬度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08131417E321201801931.7546J
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
08131435E321401801931.7560I
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
08131444E321501801931.7560J
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
08131453E321601801931.7560K
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
08131462E321801801931.7580J
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
08131471E321901801931.7580K
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
08131925E326702053250.846J
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
08131934E326802053250.860J
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
08131426E321301801931.7546K
オープン
取扱い終了
08131916E326602053250.846H
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする