NORITAKE(ノリタケ)
汎用ビト砥石MPA1号
多気孔性質(ポーラス)砥石ですので、砥粒間隔が広く、気孔が均一に分布しており、砥粒保持力も強いため、研削熱が少なくクリープフィード研削等の高能率加工に最適です。
砥材
MPA
形状
1
対応材質
SKD、SKH、SCM、SKS、SKなど
最高使用周速度(m/min)
2400
結合剤
V35P
内容量
1枚
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
粒度、硬度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08136807
E80010
180
13
31.75
46G
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08136816
E80020
180
13
31.75
60F
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08136825
E80030
205
13
31.75
60F
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08136834
E80040
205
19
31.75
46G
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08136843
E80050
205
19
31.75
60F
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08136861
E80070
205
19
50.8
46F
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08136877
E80080
205
19
50.8
46G
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08136886
E80090
205
19
50.8
60F
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08136904
E80110
305
32
76.2
46F
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08136922
E80130
305
32
76.2
60F
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08136931
E80140
305
32
127
46F
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08136974
E80180
305
38
127
46F
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08136983
E80190
305
38
127
46G
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08136992
E80200
305
38
127
60F
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08137044
E80250
355
25
127
46G
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08137053
E80260
355
38
76.2
46G
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08137062
E80270
355
38
127
46F
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08137071
E80280
355
38
127
46G
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08137087
E80290
355
38
127
60F
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08137096
E80300
355
38
127
80F
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08137105
E80310
355
50
127
46G
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08137114
E80320
355
50
127
80F
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08137123
E80330
405
50
127
46F
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08137141
E80350
510
50
127
46F
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08136852
E80060
205
19
31.75
80F
オープン
取扱い終了
08136895
E80100
305
25
76.2
60F
オープン
取扱い終了
08136913
E80120
305
32
76.2
46G
オープン
取扱い終了
08136947
E80150
305
32
127
60F
オープン
取扱い終了
08136956
E80160
305
38
76.2
46F
オープン
取扱い終了
08136965
E80170
305
38
76.2
46G
オープン
取扱い終了
08137001
E80210
305
50
127
46G
オープン
取扱い終了
08137017
E80220
305
50
127
60F
オープン
取扱い終了
08137026
E80230
355
25
76.2
46G
オープン
取扱い終了
08137035
E80240
355
25
76.2
60F
オープン
取扱い終了
08137132
E80340
305
38
76.2
60F
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください