EXゴールドドリル 一般加工用 ミディアム形 EX-GDN

EXゴールドドリル 一般加工用 ミディアム形 EX-GDN - OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 ミディアム形 EX-GDN - OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 ミディアム形 EX-GDN - OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 ミディアム形 EX-GDN - OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 ミディアム形 EX-GDN - OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 ミディアム形 EX-GDN - OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 ミディアム形 EX-GDN - OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 ミディアム形 EX-GDN - OSG(オーエスジー)
(3件のレビュー)

スタブとレギュラの中間溝長で、小径でも直径4倍までのノンステップ高速加工を実現します。

用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8内容量1本
注意
100分の5とびを除く、100分の1とびのドリル直径許容差は0~-0.009mmです。
全231種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
231種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08112675EX-GDN 0.50.56383
2,700
2,498
2,748(税込)
当日出荷
08112684EX-GDN 0.510.516383
2,940
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
08112693EX-GDN 0.520.526383
2,940
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
08112702EX-GDN 0.530.536383
2,940
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
08112711EX-GDN 0.540.547393
2,940
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
08112727EX-GDN 0.550.557393
2,680
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
08112736EX-GDN 0.560.567393
2,940
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
08112745EX-GDN 0.570.577393
2,940
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
08112754EX-GDN 0.580.587393
2,940
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
08112763EX-GDN 0.590.597393
2,940
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
08112772EX-GDN 0.60.67393
2,490
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
08112781EX-GDN 0.610.617393
2,680
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
08112797EX-GDN 0.620.627393
2,680
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
08112806EX-GDN 0.630.637393
2,680
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
08112815EX-GDN 0.640.647393
2,680
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
08112824EX-GDN 0.650.657393
2,590
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
08112833EX-GDN 0.660.667393
2,680
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
08112842EX-GDN 0.670.677393
2,680
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
08112851EX-GDN 0.680.688403
2,680
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
08112867EX-GDN 0.690.698403
2,680
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
08112876EX-GDN 0.70.78403
2,270
2,198
2,418(税込)
当日出荷
08112885EX-GDN 0.710.718403
2,720
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
08112894EX-GDN 0.720.728403
2,720
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
08112903EX-GDN 0.730.738403
2,720
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
08112912EX-GDN 0.740.748403
2,720
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
08112921EX-GDN 0.750.758403
2,380
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
08112937EX-GDN 0.760.768403
2,720
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
08112946EX-GDN 0.770.778403
2,720
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
08112955EX-GDN 0.780.788403
2,720
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
08112964EX-GDN 0.790.798403
2,720
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
08112973EX-GDN 0.80.88403
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
08112982EX-GDN 0.810.818403
2,560
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
08112991EX-GDN 0.820.828403
2,560
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
08113007EX-GDN 0.830.838403
2,560
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
08113016EX-GDN 0.840.848403
2,560
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
08113025EX-GDN 0.850.858403
2,240
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
08113034EX-GDN 0.860.869413
2,560
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
08113043EX-GDN 0.870.879413
2,430
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
08113052EX-GDN 0.880.889413
2,560
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
08113061EX-GDN 0.890.899413
2,560
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
08113077EX-GDN 0.90.99413
2,080
1,998
2,198(税込)
当日出荷
08113086EX-GDN 0.910.919413
2,400
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
08113095EX-GDN 0.920.929413
2,400
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
08113104EX-GDN 0.930.939413
2,400
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
08113113EX-GDN 0.940.949413
2,400
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
08113122EX-GDN 0.950.959413
2,080
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
08113131EX-GDN 0.960.969413
2,400
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
08113147EX-GDN 0.970.979413
2,400
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
08113156EX-GDN 0.980.989413
2,400
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
08113165EX-GDN 0.990.999413
2,400
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08113122
2023-07-06
用途: 1Φピン圧入加工の下穴
森鋲螺製作所

シャンクがしっかりしているので、新ふれの少なくドリル加工がしやすい。

対象商品 : 08113673
2016-08-06
用途: 特殊な樹脂の加工
小出製作所

200個毎に交換して使用、長持ちする方です。

対象商品 : 08112973
2011-04-19
用途: 精密機器の修復用に使用
グラナイトガレージ

ストレートドリルでは中心がブレる事有り、その点シャンク部が太いと安定した作業が出来る

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする