VPゴールドドリル 高速加工用 粉末ハイス 油穴付き レギュラ形 VP-HO-GDR

VPゴールドドリル 高速加工用 粉末ハイス 油穴付き レギュラ形 VP-HO-GDR - OSG(オーエスジー)VPゴールドドリル 高速加工用 粉末ハイス 油穴付き レギュラ形 VP-HO-GDR - OSG(オーエスジー)VPゴールドドリル 高速加工用 粉末ハイス 油穴付き レギュラ形 VP-HO-GDR - OSG(オーエスジー)

オイルホイール付き粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルを上回る高速加工も可能です。

材質粉末ハイス(高速度鋼)CPM公差h8表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼:◎、ステンレス鋼、工具鋼:◎、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅合金:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、チタン合金、マグネシウム合金:〇内容量1本
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
シャンク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08116622VP-HO-GDR 16.516.51151812050
53,400
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
08116631VP-HO-GDR 17171151812050
53,400
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
08116647VP-HO-GDR 17.517.51181842050
53,400
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
08116656VP-HO-GDR 17.617.61181842050
53,400
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
08116367VP-HO-GDR 66-101642
21,900
取扱い終了
08116376VP-HO-GDR 6.56.5-107642
24,100
取扱い終了
08116385VP-HO-GDR 6.86.8-113742
24,100
取扱い終了
08116394VP-HO-GDR 77-113740.2
24,100
取扱い終了
08116403VP-HO-GDR 7.57.5-113842
22,200
取扱い終了
08116412VP-HO-GDR 88-119847.1
22,200
取扱い終了
08116421VP-HO-GDR 8.58.5-125947.3
25,200
取扱い終了
08116437VP-HO-GDR 8.68.6-131948
23,100
取扱い終了
08116446VP-HO-GDR 99-131947.1
23,100
取扱い終了
08116455VP-HO-GDR 9.59.5-1311048
23,300
取扱い終了
08116464VP-HO-GDR 1010-1371053.6
23,500
取扱い終了
08116473VP-HO-GDR 10.310.3-1441154.1
23,800
取扱い終了
08116482VP-HO-GDR 10.510.5-1441155
23,800
取扱い終了
08116491VP-HO-GDR 1111-1511148
24,100
取扱い終了
08116507VP-HO-GDR 11.511.5-1511248
24,700
取扱い終了
08116516VP-HO-GDR 1212-1581248
25,200
取扱い終了
08116525VP-HO-GDR 12.512.5-1611648
26,200
取扱い終了
08116534VP-HO-GDR 1313-1611648
31,100
取扱い終了
08116543VP-HO-GDR 13.513.5-1661648
35,800
取扱い終了
08116552VP-HO-GDR 1414-1661648
35,800
取扱い終了
08116561VP-HO-GDR 14.114.1-1691648
39,600
取扱い終了
08116577VP-HO-GDR 14.514.5-1691648
39,600
取扱い終了
08116586VP-HO-GDR 1515-1691648
45,500
取扱い終了
08116595VP-HO-GDR 15.515.5-1721648
44,900
取扱い終了
08116604VP-HO-GDR 15.615.6-1721648
44,900
取扱い終了
08116613VP-HO-GDR 1616-1721648
44,900
取扱い終了
08116665VP-HO-GDR 18181181842050
50,900
取扱い終了
返品不可
08116674VP-HO-GDR 18.518.5-1882050
56,200
取扱い終了
08116683VP-HO-GDR 1919-1882050
58,600
取扱い終了
08116692VP-HO-GDR 19.519.5-1912050
60,700
取扱い終了
08116701VP-HO-GDR 19.619.6-1912050
60,700
取扱い終了
08116717VP-HO-GDR 2020-1912056
60,700
取扱い終了
08116726VP-HO-GDR 20.520.5-2042556
65,500
取扱い終了
08116735VP-HO-GDR 2121-2042556
65,500
取扱い終了
08116744VP-HO-GDR 21.121.1-2042556
65,500
取扱い終了
08116753VP-HO-GDR 21.521.5-2082556
69,500
取扱い終了
08116762VP-HO-GDR 2222-2082556
69,500
取扱い終了
08116771VP-HO-GDR 22.522.5-2122556
79,800
取扱い終了
08116787VP-HO-GDR 2323-2122556
79,800
取扱い終了
08116796VP-HO-GDR 23.523.5-2122556
85,000
取扱い終了
08116805VP-HO-GDR 2424-2162556
85,000
取扱い終了
08116814VP-HO-GDR 24.524.5-2162556
85,000
取扱い終了
08116823VP-HO-GDR 2525-2162556
85,000
取扱い終了
08116832VP-HO-GDR 25.525.5-2253260
88,800
取扱い終了
08116841VP-HO-GDR 2626-2253260
88,800
取扱い終了
08116857VP-HO-GDR 26.526.5-2253260
98,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする