超硬穴面取りドリル FXコーティング FX-LDS

超硬穴面取りドリル FXコーティング FX-LDS - OSG(オーエスジー)超硬穴面取りドリル FXコーティング FX-LDS - OSG(オーエスジー)

面取りはもちろんセンタリングで高速、長寿命化が可能です。

用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○(センタリング用)・◎(面取り用)、焼入鋼(45~50HRC):◎(面取り用)、焼入鋼(50~70HRC):○(面取り用)、ステンレス鋼(SUS):○(面取り用)、工具鋼(SKD・SKS):◎(センタリング用)・○(面取り用)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、銅合金(Cu):○(センタリング用)、アルミ合金鋳物(AC):○(センタリング用)・◎(面取り用)、チタン合金:○、インコネル:○材質超硬合金(CARBIDE)表面処理FXコーティング(TiAlN系コーティング)シャンク径公差h7先端角許容差(°)±1内容量1本
注意
※最小下穴径は面取りを行う下穴の最小値を示します。
※先端角60°の外径Φ3~Φ12品は、センタリング時のチゼルエッジ漏れを防止するため、最小下穴径より内側の中心部のみ130°になっています。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじれ角(°)
直径D×先端角α(mm×°)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(mm)
シャンク長(mm)
先端
最小下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09135506FX-LDS 16×90°約2516×90°41118167585
49,500
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
09135515FX-LDS 20×90°約2520×90°461322084105
86,700
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
返品不可
08117033FX-LDS 0.5×90°120.5×90°138332.20.250.25
8,660
取扱い終了
代替品有
08117051FX-LDS 2×90°122×90°2.53833311
7,870
取扱い終了
代替品有
08117042FX-LDS 1×90°121×90°1.8383320.50.4
7,870
取扱い終了
09135524FX-LDS 25×90°約2525×90°53151259612.55
121,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08117033FX-LDS 0.5×90°31962438AD-LDS 0.5×90°FX-LDS 0.5×90° 超硬リーディングドリル AD-LDS OSG(オーエスジー) 31962438超硬リーディングドリル AD-LDSOSG(オーエスジー)1本
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08117051FX-LDS 2×90°31962474AD-LDS 2×90°FX-LDS 2×90° 超硬リーディングドリル AD-LDS OSG(オーエスジー) 31962474超硬リーディングドリル AD-LDSOSG(オーエスジー)1本
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする