穴面取りドリル Vコート 粉末ハイス VP-LDS

穴面取りドリル Vコート 粉末ハイス VP-LDS - OSG(オーエスジー)穴面取りドリル Vコート 粉末ハイス VP-LDS - OSG(オーエスジー)穴面取りドリル Vコート 粉末ハイス VP-LDS - OSG(オーエスジー)穴面取りドリル Vコート 粉末ハイス VP-LDS - OSG(オーエスジー)穴面取りドリル Vコート 粉末ハイス VP-LDS - OSG(オーエスジー)穴面取りドリル Vコート 粉末ハイス VP-LDS - OSG(オーエスジー)穴面取りドリル Vコート 粉末ハイス VP-LDS - OSG(オーエスジー)
(1件のレビュー)

Vコーティングにより、TIN-NC-LDSより長寿命化が可能です。

用途低炭素鋼・軟鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質工(~45HRC):◎、焼入鋼(45~50HRC):○、ステンレス鋼(SUS):○(センタリング用)・◎(面取り用)、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○(センタリング用)・◎(面取り用)、銅合金(Cu):◎、アルミ展伸材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、チタン合金:◎、インコネル:◎材質高級粉末ハイス(XPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)シャンク精度h7ねじれ角(°)20先端角許容差(°)90±1内容量1本
注意
※タップ下穴径最小(Φmm)は面取りを行う場合の下穴の最小値を示します。
全9種類を絞り込む
シャンク径d(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
直径(Φmm)
先端角(°)
溝長FL(mm)
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
シャンク長(mm)
先端
タップ下穴径最小(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08117392VP-LDS 3×90°39011483371.51.1
3,340
2,898
3,188(税込)
当日出荷
08117401VP-LDS 4×90°490155443921.3
3,450
2,898
3,188(税込)
当日出荷
08117417VP-LDS 6×90°690207265231.5
4,120
3,500
3,850(税込)
当日出荷
08117426VP-LDS 8×90°890268185541.6
4,980
4,298
4,728(税込)
当日出荷
08117435VP-LDS 10×90°10903093106352.1
7,230
5,898
6,488(税込)
当日出荷
08117444VP-LDS 12×90°129036108127262.1
10,100
8,198
9,018(税込)
当日出荷
08117453VP-LDS 16×90°169041118167583
14,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
08117462VP-LDS 20×90°2090531322077103
19,800
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
08117471VP-LDS 25×90°259060151258912.53
29,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08117417
2017-06-28
用途: 金属加工

特に可も不可もなく、普通に使用しています。価格がもっと安ければ良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする