曜日別特売

フライス切削用インサート TEE

フライス切削用インサート TEE - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
形状三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)22.0内接円直径(Φmm)12.70厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08065784TEE43FR-G0E CY100HCY100H
19,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
08065793TEE43FR-G0E WH10WH10
15,200
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
08065802TEE43TR-G0 CH550CH550
15,200
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
08065827TEE43TR-G0 EX35EX35
15,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
08065836TEE43TR-G0 HC844HC844
19,700
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
08065845TEE43TR-G0E CH550CH550
15,200
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
08065854TEE43TR-G0E EX35EX35
15,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
08065872TEE43TR-G0E HC844HC844
19,700
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
08065897TEE43TR-G0Y CY250CY250
19,700
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
08065811TEE43TR-G0 CY25CY25
17,900
取扱い終了
08065863TEE43TR-G0E-
12,200
取扱い終了
08065881TEE43TR-G0Y CY25CY25
17,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする