MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
α45フェースミル A45E形 汎用カッター
20°ポジインサート使用。
一般鋼、軟鋼、ステンレス鋼、軽合金切削の汎用カッタ。
高剛性設計、高い部品精度と不等分割刃の採用により、仕上げ面精度が良い。
用途
平面切削
仕様
荒加工・仕上げ加工
切込み角度(°)
45
刃径公差(mm)
0~-0.5
内容量
1個
注意
※チップは付属されておりません。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法a(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08071305
A45E-4080R
9.5
6
80
93
55
26
50
5.5
25.4
34
¥
86,730
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08071314
A45E-4100R
12.7
8
100
113
65
32
63
5.5
31.75
45
¥
109,040
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08071323
A45E-4125R
15.9
10
125
138
85
38
63
5.5
38.1
63
¥
130,330
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08071332
A45E-4160R
19
11
160
173
105
38
63
5.5
50.8
90
¥
167,740
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08071341
A45E-4200R
25.4
14
200
213
160
38
63
5.5
47.625
130
¥
236,130
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08071357
A45E-4250R
25.4
14
250
263
200
38
63
5.5
47.625
140
¥
287,740
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
08071366
A45E-4315R
25.4
14
315
328
260
38
63
5.5
47.625
220
¥
402,580
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
翌々日出荷
08071375
A45E-5100R
12.7
8
100
118
75
32
63
7.5
31.75
45
¥
109,040
取扱い終了
返品不可
08071384
A45E-5125R
15.9
10
125
143
95
38
63
7.5
38.1
62
¥
130,330
取扱い終了
返品不可
08071393
A45E-5160R
19
11
160
178
130
38
63
7.5
50.8
88
¥
167,740
取扱い終了
返品不可
08071402
A45E-5200R
25.4
14
200
218
170
38
63
7.5
47.625
130
¥
236,130
取扱い終了
返品不可
08071411
A45E-5250R
25.4
14
250
268
210
38
63
7.5
47.625
140
¥
287,740
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください