α45フェースミル A45D形 汎用カッター

α45フェースミル A45D形 汎用カッター - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)α45フェースミル A45D形 汎用カッター - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

15°ポジインサート使用。
ダイス鋼、合金工具鋼、鋳鉄切削の汎用カッタ。
高剛性設計、高い部品精度と不等分割刃の採用により、仕上げ面精度が良い。

適合チップ
SD□42□N-□9(Y)
SDKR42TN
用途平面切削仕様荒加工・中仕上げ加工最大切込深さ(mm)5.0切込み角度(°)45刃径公差(mm)0~-0.5内容量1個
注意
※チップは付属されておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法D3(Φmm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08071427A45D-4080R9.56809355-265025.434
86,730
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
08071436A45D-4100R12.7810011365-326331.7545
109,040
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
08071445A45D-4125R15.91012513885-386338.163
130,330
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
08071454A45D-4160R19.011160173105-386350.890
167,740
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
08071463A45D-4200R25.414200213160130386347.625130
236,130
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
08071472A45D-4250R25.414250263220130386347.625140
287,740
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
08071481A45D-4315R25.414315328260220386347.625200
402,580
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする