曜日別特売

α90フェースミル SE90形 直角削りカッター

α90フェースミル SE90形 直角削りカッター - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)α90フェースミル SE90形 直角削りカッター - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

切屑の排出が安定したハイレーキタイプの直角削りカッタ
鋼、ステンレス鋼の切削や薄肉ワークの加工に適します。
マシニングセンタや馬力の小さい機械の加工で能率アップ。

用途平面切削・側面切削仕様荒加工・仕上げ加工適合チップTE□43□R-G0(□)最大切込深さ(mm)17取付部アーバー方式切込み角度(°)90刃径公差(mm)-0.1~-0.3内容量1個
注意
※チップは付属されておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法a(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08071497SE90-4080R9.5680501725.4
106,980
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
08071506SE90-4100R12.78100631731.75
125,170
取扱い終了
返品不可
08071515SE90-4125R15.910125631738.1
150,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする