曜日別特売

サポータ止ねじ(フェースミル用)

サポータ止ねじ(フェースミル用) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
角度α(°)92内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法a(mm)
寸法b(Φmm)
寸法c(mm)
寸法e(mm)
寸法f(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08071567156-162M5×0.88.515.010.04.0
220
199
219(税込)
翌日出荷
返品不可
08071551151-162(左ねじ)M5×0.8左8.515.010.04.0
220
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする