ゴムバンド 箱入り(カラー) 100g

ゴムバンド 箱入り(カラー) 100g - IGO
(1件のレビュー)

伸縮性に優れ、環境にも優しい天然ゴム使用
サイズにより箱の色が違うので、一目でわかります。

用途一般及び事務用厚さ(mm)1.0本数約640折径(mm)60切り幅(mm)1.1仕様抗菌加工あり入数1箱(100g入)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08071874#16ピンク
オープン
取扱い終了
08168395#16
オープン
取扱い終了
08168404#16
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08168395
2012-02-09
用途: 開封した袋を閉じる時とか
株式会社MonotaRO

輪ゴムが巻かれてるとすぐわかるように色付きが欲しかったので
購入しました。思ってたよりも鮮やかな色だったので良かったです。
たくさん入ってるんで当分は持ちそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

輪ゴムの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rubber_band/
2023-03-27

輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする