#16 ゴムバンド 箱入り(カラー) 100g IGO 08168404

#16 ゴムバンド 箱入り(カラー) 100g IGO 08168404 #16 ゴムバンド 箱入り(カラー) 100g IGO 08168404

ゴムバンド 箱入り(カラー) 100g

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08168404 品番#16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

伸縮性に優れ、環境にも優しい天然ゴム使用
サイズにより箱の色が違うので、一目でわかります。

厚さ(mm)1.0 本数約640 折径(mm)60 切り幅(mm)1.1 用途一般及び事務用 仕様抗菌加工あり 入数1箱(100g入)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08168395
2012-02-09
用途:
開封した袋を閉じる時とか
株式会社MonotaRO 様

輪ゴムが巻かれてるとすぐわかるように色付きが欲しかったので
購入しました。思ってたよりも鮮やかな色だったので良かったです。
たくさん入ってるんで当分は持ちそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

輪ゴムの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rubber_band/
2023-03-27

「輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする