鋼線メッキ線直線ブラシ

鋼線メッキ線直線ブラシ - SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線メッキ線直線ブラシ - SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
適合100mmグラインダー材質その他賠償保険付ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.25ねじ径(mm)10金具径(mm)65内容量1個
注意
※作業の際は必ず安全メガネ、防護具をご使用下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
毛丈(mm)
線径(Φmm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08108204BN-3085130.2512000
1,800
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
08108274CN-4075250.2512000
1,600
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする