SUS304 ステンレスカップブラシ

SUS304 ステンレスカップブラシ - SUN POWER(サンパワー/太陽商会)SUS304 ステンレスカップブラシ - SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
材質ステンレスその他賠償保険付種別空気工具用カップブラシ内容量1個
注意
※作業の際は必ず安全メガネ、防護具をご使用下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
毛丈(mm)
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08075471CH-636516200.3
2,520
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
08075487CH-647513200.3
2,720
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
08075496CH-657516200.3
2,760
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
08075505CH-669016350.3
4,400
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
08075514CH-679022350.3
4,400
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
08075523CH-6812022350.5
6,560
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする