SUS304 ステンレスベベルブラシ

SUS304 ステンレスベベルブラシ - SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
外径(Φmm)120毛丈(mm)33線径(Φmm)0.3適合125mmグラインダー、150mmグラインダー種別造船所向40度空気工具用ベベルブラシ最高回転数(min-1[r.p.m])9500金具径(Φmm)70内容量1個
注意
※作業の際は必ず安全メガネ、防護具をご使用下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08075803BH-9313
2,840
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
08075812BH-9416
2,840
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする