SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
鋼線メッキ線軸付カップブラシ
線径(Φmm)
0.25
軸径(Φmm)
6
その他
賠償保険付
適合
電動・空気工具グラインダー
種別
軸付カップブラシ
内容量
1個
注意
※作業の際は必ず安全メガネ、防護具をご使用下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
毛丈(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08076117
SC-60
40
25
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08076126
SC-61
50
25
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
08076135
SC-62
65
25
¥
1,440
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08076144
SC-63
75
28
¥
1,640
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください