曜日別特売

ミニチュア黒毛軸付カップブラシ

ミニチュア黒毛軸付カップブラシ - SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
外径(Φmm)13毛丈(mm)6線径(Φmm)0.1その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別ミニチュア軸付カップブラシ(ロビンソン)軸長(mm)40金具径(mm)10内容量1個
注意
※作業の際は必ず安全メガネ、防護具をご使用下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08076512MC-2162.3
1,120
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
08076521MC-2173
1,120
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする