SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
ミニチュアグリット軸付ホイールブラシ(砥粒入)
軸付なので取り付け交換が容易なので非常に使いやすいです。
用途
各種金属製品の薄錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料などの剥離、狭い箇所の汚れ落とし に最適です。
電動工具や空気工具(ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダー)に取り付けて使用します。
厚さ(mm)
6
軸径(Φmm)
3
その他
賠償保険付
適合
電動・空気工具グラインダー
種別
ミニチュア強力タイプ軸付ホイールブラシ(ロビンソン)
粒度
320
軸長(mm)
30
金具径(mm)
10
適合材
各種金属
内容量
1個
注意
※作業の際は必ず安全メガネ、防護具をご使用下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08076652
SMW-234
22
¥
2,640
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
08076661
SMW-235
25
¥
2,640
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください