SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
ミニチュア真鍮軸付ホイールブラシ
厚さ(mm)
6
軸径(Φmm)
3
その他
賠償保険付
適合
電動・空気工具グラインダー
種別
ミニチュア強力タイプ軸付ホイールブラシ(ロビンソン)
軸長(mm)
30
金具径(mm)
10
内容量
1個
注意
※作業の際は必ず安全メガネ、防護具をご使用下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08076616
SMW-230
22
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
17日以内出荷
08076625
SMW-231
25
¥
1,920
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください