SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
ミニチュア真鍮軸付カップブラシ
線径(Φmm)
0.15
軸径(Φmm)
3
その他
賠償保険付
適合
電動・空気工具グラインダー
種別
ミニチュア強力タイプ軸付カップブラシ(ロビンソン)
軸長(mm)
30
内容量
1個
注意
※作業の際は必ず安全メガネ、防護具をご使用下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
毛丈(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08076677
SMC-240
20
10
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08076686
SMC-241
25
15
¥
2,520
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください