SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
ミニチュアグリット軸付筒型ブラシ
軸径(Φmm)
3
適合
電動・空気工具グラインダー
粒度
320
その他
賠償保険付
種別
ミニチュア強力タイプ軸付筒型ブラシ(ハンドピース)
軸長(mm)
30
毛丈(mm)
10
筒径(Φmm)
6
筒長(mm)
15
内容量
1個
注意
※作業の際は必ず安全メガネ、防護具をご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
筒径(Φmm)
筒長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08076756
SME-252
3
6
15
¥
1,360
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください