曜日別特売

ワイヤーチューブブラシ

ワイヤーチューブブラシ - SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ワイヤーチューブブラシ - SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ワイヤーチューブブラシ - SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ワイヤーチューブブラシ - SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ワイヤーチューブブラシ - SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ワイヤーチューブブラシ - SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ワイヤーチューブブラシ - SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ワイヤーチューブブラシ - SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
(12件のレビュー)
その他賠償保険付種別チューブクリーナー用チューブブラシ内容量1個
注意
※作業の際は必ず安全メガネ、防護具をご使用下さい。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
外径(Φmm)
植付(mm)
軸径(Φmm)
ねじ径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08076765TB-511651010551/4
760
669
736(税込)
当日出荷
08076774TB-521651310551/4
600
529
582(税込)
当日出荷
08076783TB-531651610551/4
600
529
582(税込)
当日出荷
08076792TB-541651910551/4
600
529
582(税込)
当日出荷
08076801TB-551652210551/4
640
569
626(税込)
当日出荷
08076817TB-562002512571/2
700
629
692(税込)
当日出荷
08076826TB-572003212571/2
700
629
692(税込)
当日出荷
08076835TB-582003812571/2
700
629
692(税込)
当日出荷
08076844TB-592005012571/2
700
629
692(税込)
当日出荷
08076853TB-602006512571/2
740
659
725(税込)
当日出荷
08076862TB-612007512571/2
740
659
725(税込)
当日出荷
08076871TB-622009012571/2
780
699
769(税込)
当日出荷
08076887TB-6320010012571/2
840
749
824(税込)
当日出荷
08076896TB-6420012512571/2
1,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
08076905TB-6520015012571/2
1,480
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
08076914TB-6620020012581/2
3,520
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-07
用途: パイプ内部の浚い
製造業

低コストで作業上問題なし これにつきます
軸も価格のわりにはいいです

対象商品 : 08076844
2023-02-13
用途: 炉筒煙管ボイラーの清掃

煙管内部の煤取りに。ちょっと力を掛けすぎると曲がってしまうのが難点だが、安価なので使い捨てと考えれば◎

対象商品 : 08076801
2021-10-18
用途: チューブ洗浄時使用
株式会社エバジツ

しばらく使っているとどうしてもほどけて今いますが、この値段で使えるのはありがたいです。

対象商品 : 08076844
2019-10-14
用途: バイクのリヤスプリングの錆取に使用
カスタマーサービス自動車・二輪車・自転車関連業

スプリングの錆を掃除するため、レストア中のスズキマローダー125のリヤショックを分解。花Gでさび落ししてから、バネの内側を電動ドリル使用してブラシ研磨した。黒錆肌処理の後はクリア塗装しました。

1が参考にしています
対象商品 : 08076783
2021-08-14
用途: ぱイプ
その他業種

パイプのサビ落としに使用しました。使い方かも知れませんが、耐久性がイマイチでした。

対象商品 : 08076792
2019-02-19
用途: 逆然式風呂釜のすす落としに
有限会社俊精密製造業

隙間が2cmブラシ径が19mm ちょうどです。
手早くすす落としが出来ていいです。

対象商品 : 08076774
2017-02-04
用途: 一般整備

安価で助かります。
先端が短いともっと使いやすいです。

対象商品 : 08076792
2016-07-26
用途: パイプの滓取りに使ってます。

使って都合がよいです。ブラシの先を短くしてほしい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする