クイックステンレスカップブラシ

クイックステンレスカップブラシ - SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。材質(ブラシ部)ステンレス線(SUS304)軸径6.35 六角線径(Φmm)0.30その他賠償保険付種別クイックブラシ材質ステンレス線(SUS304)軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35内容量1個
注意
※作業の際は必ず安全メガネ、防護具をご使用下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
毛丈(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11133017BCS-505025
1,760
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
11133026BCS-656525
2,560
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
08078323BCS-757520
3,320
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする