SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
クイック鋼線メッキ線カップブラシ
用途
造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。
材質(ブラシ部)
黄より線(STC)
軸径
6.35 六角
線径(Φmm)
0.25
種別
クイックブラシ
材質
黄より線(STC)
軸長(mm)
27
六角対辺(mm)
6.35
内容量
1個
注意
※作業の際は必ず安全メガネ、防護具をご使用下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
毛丈(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11132974
BCT-50
50
25
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
11132983
BCT-65
65
25
¥
1,560
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08078305
BCT-75
75
20
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください