SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
クイック真鍮カップブラシ
材質
真鍮
外径(Φmm)
75
軸径
6.35 六角
毛丈(mm)
25
線径(Φmm)
0.15
その他
賠償保険付
種別
クイックブラシ
軸長(mm)
27
六角対辺(mm)
6.35
金具径(mm)
60
内容量
1個
注意
※作業の際は必ず安全メガネ、防護具をご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08078332
BCB-75
¥
3,320
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください