ツボ万
タイル2000 精密切断用
切れ味・切り口精度・感触・切れの持続性にすぐれた専用カッター。
切れ味と切り口精度のバランスが取れています。
用途
一般タイル、硬質タイル、硬質磁器タイルなど
チップ厚さ(mm)
1.3
仕様
乾式
適合材
一般タイル、硬質タイル、硬質磁器タイルなど
チップ幅(mm)
5
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08073353
T2000-105
105
20
¥
6,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
08073362
T2000-125
125
22
¥
9,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください