曜日別特売

アトマシート

アトマシート - ツボ万アトマシート - ツボ万アトマシート - ツボ万アトマシート - ツボ万アトマシート - ツボ万アトマシート - ツボ万アトマシート - ツボ万
(1件のレビュー)

自由に切って使えます。
接着テープ付き。
切れ味の秘密、分散切れ刃。

用途機械加工後の金型の研削・研磨、セラミックやガラスの研削・研磨、刃物の研磨など適合材金型、セラミック、ガラス、刃物など内容量1枚
全25種類を絞り込む
粒度
寸法(mm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
粒度
寸法(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08073432ATS1×10#14#14010×1000.40
2,400
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
08073441ATS1×10#20#20010×1000.35
2,400
2,198
2,418(税込)
当日出荷
08073457ATS1×10#40#40010×1000.30
2,400
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
08073466ATS1×10#60#60010×1000.26
2,400
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
08073475ATS1×10#120#120010×1000.24
2,400
2,198
2,418(税込)
当日出荷
08073484ATS5×10#14#14050×1000.40
5,600
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
08073493ATS5×10#20#20050×1000.35
5,600
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
08073502ATS5×10#40#40050×1000.30
5,600
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
08073511ATS5×10#60#60050×1000.26
5,600
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
08073527ATS5×10#120#120050×1000.24
5,600
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
08073536ATS10×10#14#140100×1000.40
10,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
08073545ATS10×10#20#200100×1000.35
10,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
08073554ATS10×10#40#400100×1000.30
10,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
08073563ATS10×10#60#600100×1000.26
10,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
08073572ATS10×10#120#1200100×1000.24
10,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
08073581ATS10×20#14#140100×2000.40
18,900
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
08073597ATS10×20#20#200100×2000.35
18,900
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
08073606ATS10×20#40#400100×2000.30
18,900
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
08073615ATS10×20#60#600100×2000.26
18,900
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
08073624ATS10×20#120#1200100×2000.24
18,900
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
08073633ATS20×20#14#140200×2000.40
36,500
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
08073642ATS20×20#20#200200×2000.35
36,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
08073651ATS20×20#40#400200×2000.30
36,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
08073667ATS20×20#60#600200×2000.26
36,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
08073676ATS20×20#120#1200200×2000.24
36,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08073466
2014-11-11
用途: 釣り針用シャープナー
農・林・水産業

アクリルの板を細長くを切って、アトマシートを切って貼り、自作のシャープナーとして使用しています。市販のものを使用していましたが、よくなくすのでいくらあっても重宝します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする