曜日別特売
(4件のレビュー)

ダイヤモンド砥粒を、全面ではなくパターン状の分散式で電着していますので、切れ味よく目詰まりなく研ぐことができます。
持ちやすい台付き。
経済的な替刃方式。

用途金型、工作機械テーブル、包丁研ぎ、石材・タイルの面取り、陶器の修正など内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
ダイヤ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08073931ATM-1/4F-1.4D荒目(#140)37.5×105
3,900
2,998
3,298(税込)
当日出荷
08073947ATM-1/4F-4D中目(#400)37.5×105
3,500
2,898
3,188(税込)
当日出荷
08073956ATM-1/4F-6D細目(#600)37.5×105
3,500
2,898
3,188(税込)
当日出荷
08073965ATM-1/4F-12D極細目(#1200)37.5×105
3,500
2,898
3,188(税込)
当日出荷
49414304ATM1/4R-6D--
3,800
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
49414313ATM1/4R-4D--
3,800
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
49414356ATM1/4R-12D--
3,800
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
49414365ATM1/4R-1.4D--
4,200
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
08073992ATM-1/4R-6D細目(#600)-
3,800
取扱い終了
代替品有
08073974ATM-1/4R-1.4D荒目(#140)-
4,200
取扱い終了
08073983ATM-1/4R-4D中目(#400)-
3,800
取扱い終了
08074001ATM-1/4R-12D極細目(#1200)-
3,800
取扱い終了
08074017ATM-1/4FR-4D中目(#400)-
6,000
取扱い終了
08074026ATM-1/4FR-6D細目(#600)-
6,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08073992ATM-1/4R-6D49414304ATM1/4R-6D画像準備中アトマ1/4ツボ万1個
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08073931
2022-04-17
用途: タイル加工の切断後の処理
開拓舎建設業・工事業

タイル加工の切断後の研磨として使っています。 軽くて綺麗に研ぐことが出来て助かっいます。

対象商品 : 08073947
2019-08-11
用途: 刃研ぎ、鉋の裏押し、砥石の平面出し
製造業

素晴らしいダイヤモンド砥石です。もう二年以上使っていますが、平面精度も切れ味も変わらず使い続けることができています。水研ぎ以外の場合には目詰まりすることもありますが、細めの真鍮ブラシで手入れしてやると即座に復活します。出費としては決して安くないですが、価格以上の価値があると感じます。

2が参考にしています
対象商品 : 08073947
2017-07-17
用途: 溶接補修後の平面部の手仕上げ
製造業

想像以上によく削れて作業がはかどりました。また購入したいです。

2が参考にしています
対象商品 : 08073947
2015-12-23
用途: 鋏の刃砥ぎ
有限会社ジェイ企画

ボランティアで包丁砥ぎのサービスを行っていますが、ときどき鋏を持ってこられます。
包丁用の砥石では大きすぎて困っていましたがこのサイズで取っ手付きなので作業が
楽になりました、どのくらい持つ物かはわかりませんが、スティックタイプのシャープナー
では力不足他思っていましたので役に立っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする