曜日別特売
(2件のレビュー)

経済的な替刃方式。
消耗したら新しいダイヤに簡単に取替。
裏面両面テープ。

用途金型、工作機械テーブル、包丁研ぎ、石材・タイルの面取り、陶器の修正など寸法(mm)37.5×105適合材金型、包丁、石材、タイル、陶器など内容量1個
注意
※台の形状と合わせてご使用ください
全8種類を絞り込む
粒度
形状
8種類すべて表示中
注文コード
品番
粒度
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08074035ATM-1/4F-1.4C荒目(#140)平型
3,100
2,598
2,858(税込)
当日出荷
08074044ATM-1/4F-4C中目(#400)平型
2,700
2,298
2,528(税込)
当日出荷
08074053ATM-1/4F-6C細目(#600)平型
2,700
2,298
2,528(税込)
当日出荷
08074062ATM-1/4F-12C極細目(#1200)平型
2,700
2,298
2,528(税込)
当日出荷
08074071ATM-1/4R-1.4C荒目(#140)甲丸型
3,200
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
08074087ATM-1/4R-4C中目(#400)甲丸型
2,800
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
08074096ATM-1/4R-6C細目(#600)甲丸型
2,800
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
08074105ATM-1/4R-12C極細目(#1200)甲丸型
2,800
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08074035
2024-07-17
用途: ガラスの研磨
ひらおかステンドグラス工房製造業

ガラスの小口の切断面磨きに使います。手作業に使いやすい大きさで重宝しています。

対象商品 : 08074044
2022-05-10
用途: 金型部品加工

ちょっと値段が高いですが生材のバリ取りや焼き材の面取りなどに使っています。
とても便利で作業者に一つずつ持たせています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする