曜日別特売

電着ダイヤモンドバー 球型

電着ダイヤモンドバー 球型 - ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤモンドバー 球型 - ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤモンドバー 球型 - ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤモンドバー 球型 - ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤモンドバー 球型 - ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤモンドバー 球型 - ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤモンドバー 球型 - ヤナセ(柳瀬)
(2件のレビュー)
シャンク径(Φmm)3粒度140全長(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08137622D-10BH31140
1,030
699
769(税込)
当日出荷
08137631D-20BH32140
1,030
699
769(税込)
当日出荷
08137647D-30BH33140
1,030
699
769(税込)
当日出荷
08137656D-40BH34140
1,260
839
923(税込)
当日出荷
08137665D-50BH35140
1,370
919
1,011(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08137622
2018-09-28
用途: 部品の識別刻印
東工株式会社

耐久性は価格なりですが、私の使用用途には非常に合っております。
コスパに優れており、これからもリピート致します。

対象商品 : 08137647
2015-12-25
用途: バイクのエンジン内部研磨に使用

本当は、タケノコ形?砲弾形?で、この商品と同じような金額の物が欲しかったのですが、ありませんでした。
仕方なく、この商品を使用しましたが、問題なく使用しました。
狭い部分の研磨には最適でしょう。
できれば、同等の金額で、砲弾形の物を扱ってほしいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする