ユニロンベルト(仕上げ研磨用)

ユニロンベルト(仕上げ研磨用) - ヤナセ(柳瀬)ユニロンベルト(仕上げ研磨用) - ヤナセ(柳瀬)ユニロンベルト(仕上げ研磨用) - ヤナセ(柳瀬)ユニロンベルト(仕上げ研磨用) - ヤナセ(柳瀬)ユニロンベルト(仕上げ研磨用) - ヤナセ(柳瀬)
(1件のレビュー)

ユニロン繊維に砥材をコーティングしている為、深い傷が入らずに研磨できます。

用途仕上研磨用・マット加工・サテン加工・軽いバリ取り・酸化被膜取り・傷取りにベルト幅(mm)60ベルト長さ(mm)265寸法(mm)60×265砥材A砥材(褐色のアルミナ砥粒)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10本)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08138182MTM-NBE460
13,800
8,298
9,128(税込)
当日出荷
08138191MTM-NBE580
13,800
8,298
9,128(税込)
当日出荷
08138207MTM-NBE8150
13,800
8,298
9,128(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
08138216MTM-NBE10240
13,800
8,298
9,128(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
08138225MTM-NBE11320
13,800
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
08138234MTM-NBE13600
13,800
8,298
9,128(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08138207
2016-05-31
用途: 金属パイプの表面研磨
工作工房ヒバリ

日東ヘアライナー用の代替え品として使用
純正より若干腰は弱いようだが、それよりも余りあるコストパフォーマンス
腰は番手によって違うかもしれない
現在#150を使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
注文コード:06740562の代わりに使用できますか?
回答:
メーカー違いの相当品となり、ご使用いただけます。
対象商品:
08138207
2011-10-31

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする