曜日別特売

仕上用軸付コットンホイール

仕上用軸付コットンホイール - ヤナセ(柳瀬)仕上用軸付コットンホイール - ヤナセ(柳瀬)
(1件のレビュー)
用途
鏡面仕上に最適です。
サイザルホイールの後の仕上げが、なお美しくなります。
軸径(Φmm)6厚さ(mm)25最高使用周速度(m/s[m/min])16RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5本)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08137963UFCK302530
11,250
7,298
8,028(税込)
当日出荷
08137972UFCK502550
13,000
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
08137981UFCK802580
16,150
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08137963
2012-01-19
用途: 研磨
株式会社アートインターナショナル

数回使うと上半分が破壊してちぎれます。
角での研磨や熱が上がるせいかもしれませんが、ぼろぼろになります。
他の代用がないので買い続けるしかいないのですが、、もうちょっと強度がほしいですね

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。メーカーに確認しました。この商品は元々研磨剤を浸透させるためにやや柔らかめになっているようです。お客様の現在のご使用状況がわからないのですが、もし軸付コットンホイールに青棒、もしくは白棒を塗布してご使用されているならば、フェルト軸付ホイール(注文コード34713463等)に、固形研磨剤のトリポリ(注文コード07338527等)を塗布してご使用されてはいかがでしょうか。近い仕上がりになると思われます。どうぞ宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする