松下溶接システム
コレット
主な適合トーチ
レッドティグトーチ:YT-15TS1(TAB・C)、YT-15TSF1(TP1)、YT-20TS1(TSF1)、YT-20TS1TAG、YT-30TSW1TAG、YT-30TSW1(TPW1)
8形トーチ:YT-158T(TF・TP・TKI)、YT-208T(TG・TF・TPW・TK1)、YT-308TW(TPW)
全長(mm)
50
備考
4つ割
外径(Φmm)
5
刻印
1.0
電極棒径(Φmm)
1.0
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07013404
TEC01014
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください