コレット

コレット - 松下溶接システム
主な適合トーチ
レッドティグトーチ:YT-20TS1(TSF1)、YT-20TS1TAG、YT-30TSW1TAG、YT-30TSW1(TPW1)
8形トーチ:YT-208T(TG・TF・TPW)、YT-308TW(TPW)
全長(mm)50備考2つ割外径(Φmm)5刻印3.2電極棒径(Φmm)3.2内容量1箱(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07013431TEC03209
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07013431TEC0320908142942TEC03209TEC03209 コレット パナソニックコネクト 08142942コレットパナソニックコネクト1箱(2個)
2,498
税込2,748
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする