曜日別特売

テスク用スクリュードライバ

テスク用スクリュードライバ - マキタ

テスク用スクリュードライバのベストセラー!

締付け能力(mm)6(テクスネジ)、6(ヘクスネジ)回転数(min-1[r.p.m])2500電源(V)単相100電流(A)4.1消費電力(W)405コード長さ(m)2.5質量(kg)1.7内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
025065426800SP
32,300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
025065426800SP070391216801N6800SP テクス用スクリュドライバ マキタ 07039121テクス用スクリュドライバマキタ1台
27,980
税込30,778
消費電力に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする