曜日別特売

ミニウォーキングメジャー

ミニウォーキングメジャー - 東京ラソニックミニウォーキングメジャー - 東京ラソニックミニウォーキングメジャー - 東京ラソニックミニウォーキングメジャー - 東京ラソニック
(6件のレビュー)

極めて軽い400g!普通の鞄に入れて持ち運び可能。
自由に歩きながら直線・曲線の測定が可能。

用途インドア、アウトドアでの見積り用やレイアウトに最適測定範囲1cm~1km車輪差(mm)60伸縮範囲(mm)390~830質量(g)400表示桁数5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08161167M-6S
14,500
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-12
用途: 建物調査時
ホームリサーチ株式会社建設業・工事業

広い屋上や建物まわりを計測する時は非常に役立っています。

対象商品 : 08161167
2023-10-05
用途: 現場での測量
不動産業

持ち歩きくのにサイズ感も適度で、問題なく使えています。

対象商品 : 08161167
2022-04-04
用途: 工場内通路幅などの測定
株式会社eve autonomy運輸・通信業

同機能他商品を使ったこともありましたが、持ち手・転がり感などがとても良く、やはりコレがいい。という結果でした。

対象商品 : 08161167
2017-06-26
用途: 道路の配管距離の計測
建設業・工事業

思ったより、回転部分がコンパクト。伸縮がワンタッチならもっといい。

対象商品 : 08161167
2020-04-07
用途: 距離計測
株式会社レールテック

数十m単位の計測で頻繁に使用するのですが、とにかく距離のリセットがしにくい、というよりできなくなる。リセットボタンを押してもボタンが下がりきらずにリセットできない。やっとリセットできたと思っても、噛み合わせが合わないのか距離を測れない。何度か衝撃を与えたりローラーを回してあげると治りますが、90%以上の確率で発生してしまうので職場の評判はすべからく悪い。
良い点を挙げるとすれば、小さいことによる取り回しの良さと軽さでしょうか。

2が参考にしています
対象商品 : 08161167
2013-06-20
用途: 一人での測量作業

使い易かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーキングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/109_3/
2022-06-23

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする